ABB SPA - ABBPO2030 PORTA CIECA ESTERNA 2000X300 M - PO2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 300 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646036148
Artikelnummer
ABBPO2030
Herstellernummer
PO2030
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


