ABB SPA - ABBPKST1250 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.L=1250MM - PKST1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1349.5 mm
Höhe - 79.1 mm
Tiefe - 3 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
EAN
8015646811424
Artikelnummer
ABBPKST1250
Herstellernummer
PKST1250
Hersteller
ABB
Breite:
1349.5 mm
Höhe:
79.1 mm
Tiefe:
3 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein