Startseite

ABB SPA - ABBPDLG1810 PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=1000MM - PDLG1810

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPDLG1810 PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 1019 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

218 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646783127

Artikelnummer

ABBPDLG1810

Herstellernummer

PDLG1810

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

1019 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1798 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PORTA VETRO IP40 H 1800MM L 1000MM