Startseite

ABB SPA - ABBPCVS0204 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=400MM - PCVS0204

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCVS0204 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 190 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646792891

Artikelnummer

ABBPCVS0204

Herstellernummer

PCVS0204

Hersteller

ABB

Breite:

40 mm

Höhe:

190 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

ANG. PAN.LEXAN P0 H 200MM L 400MM