ABB SPA - ABBPCRM0988 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=988MM - PCRM0988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 988 mm
Höhe - 47.5 mm
Tiefe - 47.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646783790
Artikelnummer
ABBPCRM0988
Herstellernummer
PCRM0988
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Zink
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
988 mm
Höhe:
47.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro. Dimensioni: 988 mm.