Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ABB SPA - ABBPCFM0400 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=400MM - PCFM0400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCFM0400 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 47.5 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 47.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646781024

Artikelnummer

ABBPCFM0400

Herstellernummer

PCFM0400

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

47.5 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

47.5 mm

4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA LUNGHEZZA =400MM