Startseite

ABB SPA - ABBPCCM0300 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=300MM - PCCM0300

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPCCM0300 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zink

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 47.5 mm

  • Tiefe - 47.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646787699

Artikelnummer

ABBPCCM0300

Herstellernummer

PCCM0300

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Zink

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

300 mm

Höhe:

47.5 mm

Tiefe:

47.5 mm

Traverse per vano cavi interno – Lamiera zincata. Traverse per vano cavi interno in lamiera zincata. Per applicazioni con In ≤4000A completo di squadrette di fissaggio.