Startseite

ABB SPA - ABBOHB65D6CM OHB65D6CM MANIGLIA PER OT40?125 MOT - OHB65D6CM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019271033

Artikelnummer

ABBOHB65D6CM

Herstellernummer

OHB65D6CM

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHB65D6CM MANIGLIA PER OT40 125 MOT