Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBMC1600 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.1600X195MM - MC1600

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMC1600 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.1600X195MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 195 mm

  • Breite - 195 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646616166

Artikelnummer

ABBMC1600

Herstellernummer

MC1600

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

195 mm

Breite:

195 mm

Höhe:

1600 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

N°2 chiusure laterali con pannello cieco per strutture da pavimento

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie