ABB SPA - ABBMC1400 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.1400X195MM - MC1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 195 mm
Breite - 195 mm
Höhe - 1400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646616142
Artikelnummer
ABBMC1400
Herstellernummer
MC1400
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
195 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein


