ABB SPA - ABBLX1101 KIT XT1 3/4 P FISSO 36 MODULI DIN L=800M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 225 mm
Mit Abdeckung - ja
Kunststoff-Abdeckplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646760449
Artikelnummer
ABBLX1101
Herstellernummer
LX1101
Hersteller
ABB
Höhe:
200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Umschalter:
nein
Mit Umschalter bestückt:
nein
Bemessungsbetriebsstrom:
800 A
Anzahl der Schalter:
1
Mit Verteilerklemmen:
ja