pagina iniziale

ABB SPA - ABBLX1101 KIT XT1 3/4 P FISSO 36 MODULI DIN L=800M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLX1101 KIT XT1 3/4 P FISSO 36 MODULI DIN L=800M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 225 mm

  • Con copertura -

  • Coperchio in plastica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646760449

Codice prodotto

ABBLX1101

Cod. produttore

LX1101

Produttore

ABB

Altezza:

200 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

225 mm

Con copertura:

Coperchio in plastica:

no

Numero di poli:

4

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Con interruttore-sezionatore:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Con interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore di sicurezza:

no

Con interruttore di sicurezza:

no

Adatto per commutatore:

no

Con commutatore:

no

Corrente nominale di esercizio:

800 A

Numero di interruttori:

1

Con terminali di distribuzione:

KIT XT1 3 4 P FISSO 36 MODULI DIN L 800M