ABB SPA - ABBGAE751011110 GAE75-10-11 110V DC - GAE751011110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
3471522113863
Artikelnummer
ABBGAE751011110
Herstellernummer
GAE751011110
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
85 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0