ABB SPA - ABBGA75100024 GA75-10-00 24V 50HZ / 24V 60HZ - GA75100024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 85 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
EAN
3471522099815
Artikelnummer
ABBGA75100024
Herstellernummer
GA75100024
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
85 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
85 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0