ABB SPA - ABBG225975 CT MAX 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 16 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 8 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 200 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542259756
Artikelnummer
ABBG225975
Herstellernummer
G225975
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
16 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
8 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
42...42 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
12...12 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1