pagina iniziale

ABB SPA - ABBG225975 CT MAX 600

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBG225975 CT MAX 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 16 A

  • Corrente nominale secondaria - 8 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 200 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542259756

Codice prodotto

ABBG225975

Cod. produttore

G225975

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

16 A

Corrente nominale secondaria:

8 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

200 VA

Diametro dell'apertura:

30 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

42...42 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

12...12 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

CT MAX 600