ABB SPA - ABBG213615 AMTD-1 P AMPEROMETRO DIGITALE 36X72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 5...600 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 600 A
Packung
1 ST
EAN
8012542136156
Artikelnummer
ABBG213615
Herstellernummer
G213615
Hersteller
ABB
Messbereich:
5...600 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
600 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
4 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
digital
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
36 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
ja