pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBG213615 AMTD-1 P AMPEROMETRO DIGITALE 36X72

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBG213615 AMTD-1 P AMPEROMETRO DIGITALE 36X72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 5...600 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 600 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542136156

Codice prodotto

ABBG213615

Cod. produttore

G213615

Produttore

ABB

Portata:

5...600 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

600 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

4 W

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Digitale

Calibrato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

36 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

Amperometro digitale 36X72