Startseite

ABB SPA - ABBF429195 F204 A-100/0,03 AP-R DIF.PURI QUADRIP. F - F429195

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF429195 F204 A-100/0,03 AP-R DIF.PURI QUADRIP. F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012542919506

Artikelnummer

ABBF429195

Herstellernummer

F429195

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsfehlerstrom:

0 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore differenziale antiperturbazione per correnti alternate, pulsanti e componenti continue: risolve il problema degli scatti intempestivi dovuti ai disturbi della rete.