Startseite

ABB SPA - ABBESB2011N03 ESB20-11N-03 48V C.C./C.A. - ESB2011N03

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBESB2011N03 ESB20-11N-03 48V C.C./C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 48...48 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523007406

Artikelnummer

ABBESB2011N03

Herstellernummer

ESB2011N03

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung:

220...250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

48...48 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE ESB20-11N-03 48V C.C. C.A.