Startseite

ABB SPA - ABBEN 603 5 UA110-30-11 415V/50-60 CONTATTORI SERIE - EN 603 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 603 5 UA110-30-11 415V/50-60 CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 415...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500189276

Artikelnummer

ABBEN 603 5

Herstellernummer

EN 603 5

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

415...440 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

70 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA110-30-11 415V 50-60 CONTATTORI SERIE