Startseite

ABB SPA - ABBEN 601 9 UA110-30-11 230V/50-60 CONTATTORI SERIE - EN 601 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN 601 9 UA110-30-11 230V/50-60 CONTATTORI SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500189214

Artikelnummer

ABBEN 601 9

Herstellernummer

EN 601 9

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

70 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA110-30-11 230V 50-60 CONTATTORI SERIE