ABB SPA - ABBEL 907 2 EK550-40-11 220/230 50HZ CONTATTORI EK - EL 907 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
7320500017937
Artikelnummer
ABBEL 907 2
Herstellernummer
EL 907 2
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
800 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
550 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
280 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
200 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein