ABB SPA - ABBEH 760 0 CT12-V/1250 IPRIM 1250 A, CLASSE 0,5 - 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 40 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542609902
Artikelnummer
ABBEH 760 0
Herstellernummer
EH 760 0
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
40 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
37.5...37.5 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
126...126 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1