ABB SPA - ABBEH 760 0 CT12-V/1250 IPRIM 1250 A, CLASSE 0,5 - 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 40 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8012542609902
Codice prodotto
ABBEH 760 0
Cod. produttore
EH 760 0
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
40 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
18 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
37.5...37.5 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
126...126 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1