ABB SPA - ABBEH 718 8 CT6/400 IPRIM 400 A, CLASSE 0,5 - 6VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542605706
Artikelnummer
ABBEH 718 8
Herstellernummer
EH 718 8
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
64.7...64.7 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
22.5...22.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1