ABB SPA - ABBEH 718 8 CT6/400 IPRIM 400 A, CLASSE 0,5 - 6VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8012542605706
Codice prodotto
ABBEH 718 8
Cod. produttore
EH 718 8
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
64.7...64.7 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
22.5...22.5 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1