Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ABB SPA - ABBEE 727 2 OS160GD03 SEZ. 160A 3P NH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 727 2 OS160GD03 SEZ. 160A 3P NH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019466798

Artikelnummer

ABBEE 727 2

Herstellernummer

EE 727 2

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatori con portafusibili tipo a coltello (NH), tripolari con comando rotativo frontale • Dimensioni LxHxP (mm): 147x140x130 • Grado di inquinamento: 3 • Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp: 12 kV • Tensione di isolamento nominale Ui: 1000V •Corrente nominale di impiego AC-21A Ie: (380 ... 415V) 160 A; (690V) 160 A; (500V) 160 A • Corrente nominale di impiego AC-22A (Ie): (380 ... 415 V) 160 A; (500 V) 160 A; (690 V) 160 A • Corrente nominale di impiego AC-23A (Ie): (690 V) 160 A; (380 ... 415 V) 160 A; (500 V) 160 A • Potenza nominale di impiego AC-23A (Pe): (220 ... 240V) 45 kW; (400V) 75 kW; (415V) 75 kW; (500V) 90 kW; (690V) 132 kW • Tensione nominale di impiego (Ue): 1000 V