ABB SPA - ABBEB 817 4 CT30/400 TRASF. AMP. APRIBILE 400/5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Öffnungsdurchmesser - 156 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542888109
Artikelnummer
ABBEB 817 4
Herstellernummer
EB 817 4
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
156 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
30...30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1