ABB SPA - ABBEB 817 4 CT30/400 TRASF. AMP. APRIBILE 400/5 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Diametro dell'apertura - 156 mm
Calibrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542888109
Codice prodotto
ABBEB 817 4
Cod. produttore
EB 817 4
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Diametro dell'apertura:
156 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
20...20 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
30...30 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1