ABB SPA - ABBDS201LC16APR30 DS201 L INT.DIF.MAGN.4,5KA 1P+N APR C16 - DS201LC16APR30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012542564416
Artikelnummer
ABBDS201LC16APR30
Herstellernummer
DS201LC16APR30
Hersteller
ABB
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
4.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP2X


