Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBAL2000 N.2 STAFFE FISSAGGIO PARETE - AL2000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL2000 N.2 STAFFE FISSAGGIO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646617019

Artikelnummer

ABBAL2000

Herstellernummer

AL2000

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

50 mm

N°2 staffe per fissaggio a parete

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie