Startseite

ABB SPA - ABBAF263000K11 AF26-30-00K-11 BOBINA 24-60V50/60HZ 20-6 - AF263000K11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523154919

Artikelnummer

ABBAF263000K11

Herstellernummer

AF263000K11

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

45 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

26 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.457 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE ABB SERIE AF26-30-00K-11 BOBINA 24-60V50 60HZ 20-6