ABB SPA - ABB4TBO856096C0100 APO CALOT.POLIS4XM20/16+1XM32/25 L185MM - 4TBO856096C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 185 mm
Höhe - 98 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815249228
Artikelnummer
ABB4TBO856096C0100
Herstellernummer
4TBO856096C0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
185 mm
Höhe:
98 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16...32
Stärke:
3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...21 mm


