Startseite

ABB SPA - ABB4TBO852025C0100 PIEDINI DI FISSAGGIO INOX - 4TBO852025C0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5411815247972

Artikelnummer

ABB4TBO852025C0100

Herstellernummer

4TBO852025C0100

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Zubehör:

ja

PIEDINI DI FISSAGGIO INOX DI MONTAGGIO PER ARMADI