Startseite

ABB SPA - ABB4TBO851282C0100 APO 61 COPERCHIO TRASPARENTE H=80MM - 4TBO851282C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBO851282C0100 APO 61 COPERCHIO TRASPARENTE H=80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 302 mm

  • Tiefe - 603 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5411815247200

Artikelnummer

ABB4TBO851282C0100

Herstellernummer

4TBO851282C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

80 mm

Breite:

302 mm

Tiefe:

603 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Scharnierend:

nein

Schnellschließend:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Transparent:

ja

APO 61 COPERCHIO TRASPARENTE H 80MM