ABB SPA - ABB1SEP600115R0002 XLP00-4P-8BC PORTAFUSIBILE SEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7025840086550
Artikelnummer
ABB1SEP600115R0002
Herstellernummer
1SEP600115R0002
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


