Startseite

ABB SPA - ABB1SDA107576R1 XT6S 800 EKIP DIP LSI IN=630 3P F F - 1SDA107576R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA107576R1 XT6S 800 EKIP DIP LSI IN=630 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 630...6300 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644102296

Artikelnummer

ABB1SDA107576R1

Herstellernummer

1SDA107576R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...630 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...6300 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...6300 A

GerÀtebauart:

EinbaugerÀt Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Hutschienenmontage optional:

ja

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses fĂŒr Hauptstromkreis:

vorne

AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:

Knebel

KomplettgerÀt mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT6S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 630. XT6S 800 Ekip Dip LSI In=630 3p F F