ABB SPA - ABB1SDA107569R1 XT6N 800 TMA 630-6300 4p F F InN=100%In

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 441...630 A
Bemessungsspannung - 220...690 V
GerÀtebauart - EinbaugerÀt Festeinbautechnik
Packung
1 ST
EAN
8015644102227
Artikelnummer
ABB1SDA107569R1
Herstellernummer
1SDA107569R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
441...630 A
Bemessungsspannung:
220...690 V
GerÀtebauart:
EinbaugerÀt Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3150...6300 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses fĂŒr Hauptstromkreis:
vorne
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
Knebel
KomplettgerÀt mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


