ABB SPA - ABB1SDA100679R1 EKIP TOUCH MEASURING LSI IN=250 XT5 4P - 1SDA100679R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8056221007559
Artikelnummer
ABB1SDA100679R1
Herstellernummer
1SDA100679R1
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


