Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100636R1 EKIP G TOUCH LSIG IN=250 XT5 3P - 1SDA100636R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100636R1 EKIP G TOUCH LSIG IN=250 XT5 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221007122

Artikelnummer

ABB1SDA100636R1

Herstellernummer

1SDA100636R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore di apertura per interruttori ABB - serie/ modello ABB1SDA100636R1 - - EKIP G TOUCH LSIG IN 250 XT5 3P