ABB SPA - ABB1SDA100604R1 Ekip Touch Measuring LSIG In=400 XT5 3p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 600 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 4000 A
Packung
1 ST
EAN
8056221006804
Artikelnummer
ABB1SDA100604R1
Herstellernummer
1SDA100604R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
600 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4000 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


