ABB SPA - ABB1SDA100581R1 Ekip Dip LS/I In=630 XT5 3p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 630 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 6300 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8056221006576
Artikelnummer
ABB1SDA100581R1
Herstellernummer
1SDA100581R1
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
630 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
6300 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja