ABB SPA - ABB1SDA100580R1 EKIP DIP LS/I IN=400 XT5 3P - 1SDA100580R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 400 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 4000 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8056221006569
Artikelnummer
ABB1SDA100580R1
Herstellernummer
1SDA100580R1
Hersteller
ABB
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
400 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4000 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


