Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100459R1 XT5S 630 TMA 630-6300 4P F F INN=100%IN - 1SDA100459R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100459R1 XT5S 630 TMA 630-6300 4P F F INN=100%IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3150...6300 A

  • Verlustleistung - 47.8 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056221005364

Artikelnummer

ABB1SDA100459R1

Herstellernummer

1SDA100459R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...630 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3150...6300 A

Verlustleistung:

47.8 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A NEUTRAL = 100% PHASES. XT5S 630 TMA 630-6300 4p F F InN=100%In