Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100382R1 XT5N 400 TMA 320-3200 4p F F InN=50%In

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100382R1 XT5N 400 TMA 320-3200 4p F F InN=50%In

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 224...320 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • GerĂ€tebauart - EinbaugerĂ€t Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221004596

Artikelnummer

ABB1SDA100382R1

Herstellernummer

1SDA100382R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

224...320 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

GerÀtebauart:

EinbaugerÀt Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600...3200 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses fĂŒr Hauptstromkreis:

vorne

AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:

Knebel

KomplettgerÀt mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA100382R1 - - XT5N 400 TMA 320-3200 4P F F INN 50 IN