ABB SPA - ABB1SDA100360R1 XT5N 400 EKIP DIP LSIG IN=250 3P F F - 1SDA100360R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 250...2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 250...2500 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8056221004374
Artikelnummer
ABB1SDA100360R1
Herstellernummer
1SDA100360R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
250...2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250...2500 A
Verlustleistung:
8 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


