Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100328R1 EKIP TOUCH MEASURING LSIG IN=160A XT4 4P - 1SDA100328R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100328R1 EKIP TOUCH MEASURING LSIG IN=160A XT4 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 240 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2400 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221004053

Artikelnummer

ABB1SDA100328R1

Herstellernummer

1SDA100328R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

240 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2400 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

EKIP TOUCH MEASURING LSIG IN 160A XT4 4P