Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100320R1 EKIP TOUCH LSI IN=250A XT4 4P

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100320R1 EKIP TOUCH LSI IN=250A XT4 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 375 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3750 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221003971

Artikelnummer

ABB1SDA100320R1

Herstellernummer

1SDA100320R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

375 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

3750 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

EKIP TOUCH LSI IN 250A XT4 4P