Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100159R1 EKIP HI-TOUCH LSI IN=63A XT2 4P - 1SDA100159R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100159R1 EKIP HI-TOUCH LSI IN=63A XT2 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221002134

Artikelnummer

ABB1SDA100159R1

Herstellernummer

1SDA100159R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP HI-TOUCH LSI R 63 XT2